{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Flextril™ | |
Proprietate a mănușilor | Certificat pentru produse alimentare | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | Flextril™ 101V | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Lungime | 330 mm | |
Grosime | 0,28 mm | |
Culoarea | albastru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Grosimea pereţilor | 0,28 mm | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094796 7 | |
EAN / GTIN | 13603835716098 | |
Număr producător | 32-3011E/7S/N |