{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 2 | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 180 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / negru | |
Mărime unisex | S | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tip produs | Hanorac de protecţie de avertiazare |
Cod articol | 091950 S | |
EAN / GTIN | 4029201142254 | |
Număr producător | 3160 S |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Hanorac de protecţie de avertiazare PREVENT®, galben / negru, Mărime unisex: S
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
110,50 €
55,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
110,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
110,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben / negru | portocaliu / negru | galben / negru |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Mărime unisex | S | S | S |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Hanorac de protecţie de avertiazare | Parka cu vizibilitate ridicată | Parka cu vizibilitate ridicată |