{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 98% bumbac; 2% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 230 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | bleumarin | |
Mărime unisex | S | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Tip produs | Cămaşă ignifugă |
Cod articol | 091453 S | |
EAN / GTIN | 7330509659977 | |
Număr producător | 322615048900S |