{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 98 % | |
| Zawartość włókien, Włókno specjalne | 2 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno specjalne | |
| Gęstość tkaniny | 230 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Koszula / bluzka | |
| Rozmiary międzynarodowe | S | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem | |
| Kształt | daleko | |
| Liczba kieszeni | 2 szt. | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Norma | EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091453 S | |
| EAN / GTIN | 7330509659977 | |
| Numer producenta | 322615048900S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |