Cămaşă ignifugă, bleumarin, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091453 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 98 %
Procentul de țesătură, Fibre speciale 2 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Fibre speciale
Densitatea ţesăturii 230 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale XL
Tipul de aplicare Materiale ignifuge
Forma potrivită largi
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici antistatic
Standard EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091453 XL
EAN / GTIN 7330509659984
Număr producător 322615048900XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Cămaşă funcţională pentru medii de lucru, în care este necesară protecţia împotriva flăcărilor. Design inteligent cu nasturi ascunşi, uşor de deschis. Material plăcut cu croială largă pentru o libertate optimă de mişcare. Două buzunare la piept cu suport practic pentru pixuri.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, Clasa 1