Jachetă de iarnă ADVANCED S

Cod articol: 091793 S
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 87% poliamidă; 13% elastan
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ADVANCED
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 87% poliamidă; 13% elastan
Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea negru
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091793 S
EAN / GTIN 5711074596911
Număr producător 17035-411-09 S

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă deosebit de uşoară din stretch în 4 direcţii este elastică şi oferă o libertate de mişcare mare. Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă având cusături adezive. Izolaţia CLIMASCOT® unică încălzeşte efectiv, este uşoară, moale şi poate fi strânsă într-un volum mic. Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.
  • Închidere cu fermoar impermeabil la apă şi bandă de protecţie ascunsă.
  • Buzunare la piept şi laterale cu fermoar.
  • Buzunare interioare.
  • Manşoane ripsate ascunse la mâneci.
  • Şnur elastic la betelia jachetei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături