Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Bine adaptat pentru aplicații durabile
Lungime totală: 65,8 m
Lățimea totală: 7,6 cm
Descriere:
Compusă dintr-un suport puternic din poliester și acoperită cu un adeziv acrilic agresiv, banda 3M™ Polyester Film Tape 853 este o bandă rezistentă la solvenți, ideală pentru aplicații în care expunerea la substanțe chimice reprezintă o preocupare. Această bandă îndeplinește aplicațiile exigente dintr-o varietate de industrii.
Caracteristică:
Imprimabil pe partea adezivă
Bine adaptat pentru aplicații permanente
Rezistență excelentă la solvenți
Adeziv foarte rezistent la îmbătrânire
Notă:
Decorarea aparatelor, a mobilierului etc.
Producția de etichete imprimate și decupate
Etichetare
Îmbinare