3M™ Polyester Tape 853, Helder, 75 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000047527
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047527
EAN/GTIN 50021200035918
Nummer fabrikant 7000047527

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Zeer geschikt voor duurzame toepassingen
Totale lengte: 65,8 m
Totale breedte: 7,6 cm

Omschrijving:

3M™ Polyester Tape 853, transparante 0,06 mm dikke polyester tape met een oplosmiddel resistente acrylaat lijmlaag

Kenmerk:

Bedrukbaar op de kleefzijde
Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen
Zeer verouderingsbestendige lijm

Tip:

Decoratie van toestellen, meubilair enz.
Productie van gedrukte, gestanste etiketten
Markering
Splicing