{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ Polyesterklebeband 853 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Polyesterfolienband 853; 3M™ Polyesterklebeband 853 | |
| Color | Transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Resistencia a la temperatura mín. | 50 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 150 grados | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos lisos | |
| Aplicación | Aislar; Marcación; Pegar | |
| Características | Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes; resistente a rasgado | |
| Longitud L | 66 m | |
| Anchura B | 76 mm | |
| Espesor S | 0,06 mm |
| Número de artículo | 7000047527 | |
| EAN / GTIN | 00021200035913 | |
| Número del fabricante | 7000047527 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |