Scotch® High Performance Dozensluittape 375E, Transparant, 75 mm x 990 m

Artikelnummer: 7000095631
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095631
EAN/GTIN 08021684432439
Nummer fabrikant 7000095631

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Zeer hoge afschuifsterkte
Totale lengte: 990 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

De Scotch® Krachtige dozensluittape 375E is een hoogwaardige dozensluittape met een rug van polypropyleenfolie en oplosmiddelvrije smeltlijm (van synthetische rubberhars). De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Absorbeert schokken// Betrouwbare dozensluittape voor zware verpakkingstoepassingen
Hoge initiële hechting en uitstekende afschuifsterkte op karton// Krijg een hoge bestendigheid tegen vocht, slijtage en splijten
Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen// Te gebruiken op oververpakte en zware pakketten voor een goed sluitende afdichting
Aanbevolen voor het sluiten van middelzware dozen.// Uitstekend bestand tegen vocht, schuren en splijten
Absorbeerd schokken// Absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van dozen met een hoog recycleergehalte