Scotch® Vysoce výkonná pro těsnění krabic 375E

Artiklové číslo: 7000095631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
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
Řada Scotch® 375E
Označení výrobce Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolný proti roztržení
Délka L 990 m
Šířka B 75 mm
Tloušťka S 0,075 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095631
EAN / GTIN 08021684432439
Číslo výrobce 7000095631
L-číslo L01130 102970
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou odolnost vůči vlhkosti a oděru na dřevovláknité desce a vynikající okamžitou přilnavost. lepicí páska se netrhá ani při hrubém zacházení. Velikost je také určena pro použití jako ochrana štítků.

Výhoda:

  • Tlumení nárazů
  • Vysoká odolnost proti vlhkosti, oděru a roztržení
  • Používá se pro přeplněné a těžké balíky pro spolehlivé utěsnění
  • Velmi dobrá odolnost proti roztržení

Doporučení:

  • Obal lepicí páska pro těžké kartony a vysoce recyklované kartony
  • Pro utěsnění krabic s vysokým obsahem recyklovaného materiálu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku