Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 375E, Transparent, 75 mm x 990 m

Réf.: 7000095631
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095631
EAN / GTIN 08021684432439
Réf. fabricant 7000095631

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Très haute résistance au cisaillement
Longueur totale: 990 m
Largeur totale: 75 mm

Description:

Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine).

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les rebords des cartons
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.
Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration// Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration
Absorbe les chocs// Absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Scellement de boîtes à haute teneur en matières recyclées