Execuţie:
Negru, 1,1 mm, adeziv acrilic modificat și miez de spumă acrilică foarte conformabil// Adaptabilitate foarte mare
Aderență excelentă la o gamă largă de suprafețe, inclusiv la majoritatea vopselelor acoperite cu pulbere, metale, sticlă, lemn sigilat, acrilic, policarbonat și ABS// Aderență foarte mare la aproape toate acoperiri cu pulbere
Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți// Posibilități extinse de design
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Refacere redusă
Conexiuni rapide și ușoare// Asigură o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii și a altor pericole
Descriere:
Benzile 3M™ VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o conformabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu consum redus de energie, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice (fără PVC moale) sau sticlă. În multe aplicații, nu este necesară utilizarea de amorse.
Caracteristică:
Foarte mare conformabilitate// Foarte mare conformabilitate
Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere// Aderență foarte mare la aproape toate acoperirile cu pulbere
Opțiuni avansate de proiectare// Opțiuni avansate de proiectare
Retravări reduse// Retravări reduse
Conexiuni rapide și ușoare// Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme// Poate fi utilizat pe suprafețe aspre și neuniforme
Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere// Ideal pentru suprafețe acoperite cu pulbere
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru lipirea materialelor dificil de lipit, de exemplu suprafețele acoperite cu pulbere.
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto