Execuţie:
Descriere:
Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Șlefuitorul electric cu tub cu curea cu control continuu al vitezei are un braț telescopic reglabil pentru utilizarea diferitelor lungimi ale curelei. Rola de ghidare blocabilă permite creșterea presiunii de contact sau unghiuri mari de înfășurare. Geamurile laterale fixe sunt utilizate pentru a proteja piesa de prelucrat. cablu de alimentare de 4 m, 1 chei, role de curea de 2 35 mm și role de curea de 2 40 mm. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 1700 wați
- Putere de ieșire: 1000 wați
- Viteza curelei, de la: 8,2 m/s.
- Viteza curelei, până la: 22,8 m/s.
- Versiune: Fără valiză de transport
- Tensiune, de la: 230 volți
- Lățime de bandă utilizabilă: 12-40
- Metrică lățime: 77 mm
- Lățime de bandă utilizabilă: 610-820
- Măsurare lungime: 595 mm
- Greutate netă: 4027 kg
- Înălţime: 190 mm
Avantaj:
- Polizorul cu bandă de țevi cu rolă reglabilă de ghidare a benzii poate fi adaptat la diferite diametre ale țevilor.
- Electronică digitală pentru viteză constantă.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Blocaj al axului.