Caracteristică:
Forma sculei: dreaptă
Mărimea granulației: 60
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: V2 Power - seria iQ
Abraziv: CER (granulație ceramică)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: eliberare rapidă (X-Lock)
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile de armură nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Suportul ușor, stabil și elastic al țesăturii de sticlă permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Unealta este echipată cu cel mai recent sistem de prindere: tehnologia X-Lock. Acest lucru permite asamblarea rapidă cu un singur clic, manual, fără a fi nevoie de o cheie de fixare. În același timp, este garantat un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului. Nu este posibilă o slăbire neintenționată.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că permite o siguranță sporită a muncii, ci și limitează uzura sculei. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțelul rezistent la rugină/acid/calor și oțelul turnat: foarte potrivit pentru
Fontă: potrivit
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Cea mai recentă tehnologie: Cu sistem de prindere X-Lock
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Eficiență din punct de vedere al costurilor datorită utilizării optime a întregului strat abraziv datorită clapetelor cu formă specială
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Asamblare rapidă cu un singur clic, fără cheie de prindere
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Mai multe granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire