Set de uşi glisante Lăţimea raftului 1×78 E
Cod articol:
946520
- Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
- Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Descriere
Execuţie:
Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare şi rulează sprijinite pe rulmenţi cu bile pe şine de ghidaj. Cu posibilitate de închidere printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 opritoare laterale, 2 şine de ghidare şi 2 foi de uşă. Rafturile din spatele uşilor glisante pot echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante (excepţie: în spatele uşilor glisante Cod 946520 (lăţime 78 E) este posibilă numai echiparea cu rafturi de depozitare, nu şi cu sertare sau rafturi culisante).
Culoare:
Cadru gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.