Garnitura drsnih vrat Širina polja 1×78 E

Št. art.: 946520
od 698,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov je takoj dobavljivih
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vrata so ojačana na notranji strani in kroglično uležajeno drsijo v vodilih. Zaklepanje s premičnim ročajem in cilindrično ključavnico. Garnitura za pritrditev je sestavljena iz 2 stranskih tečajev, 2 vodil in 2 vrat. Regalna polja za drsnimi vrati je mogoče opremiti s policami, predali in izvlečljivimi policami (izjema: pri art. 946520 (širine 78E) je mogoče le opremljanje s policami in ne s predali ali izvlečljivimi policami).

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035,
vrata signalno modra RAL 7016, prašnata barva.