Schiebetüren-Satz Feldbreite 1×78 E
Artikel-Nr.: 946520
- Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
- Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beschreibung
Ausführung:
Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlägen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 946520 (78 E breit) nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).
Lackierung:
Rahmen lichtgrau RAL 7035,
Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.