Zestaw drzwi przesuwnych do regałów szerokość pola 1x78 E

Nr art.: 946520
od 3 758,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk dostępnych w magazynie
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i przesuwane w szynach prowadzących na łożyskach kulkowych. Zamykane na uchwyt przesuwny z zamkiem patentowym. Zestaw składa się z 2 ograniczników bocznych, 2 prowadnic i 2 skrzydeł drzwi. Pola regałów za drzwiami przesuwnymi mogą być wyposażone w półki, szuflady i szufladopółki (wyjątek: za drzwiami przesuwnymi nr 946520 (szer. 78 E) możliwe jest tylko zastosowanie półek stałych, bez szuflad albo szufladopółek).

Powłoka lakiernicza:

Rama − szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Services & product advisors

Utwórz nowy numer rzeczowy

Zmień numer rzeczowy

Na podstawie numerów rzeczowych możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

W koszyku

Do kasy
Do kasy