{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime inclusiv cadru | 1.200 mm | |
Înălţime liberă | 1.100 mm | |
Lăţimea raftului în E | 1×78 E | |
Adâncimea cadrului | 70 mm | |
Domeniu de utilizare | Sertar | |
Tip produs | Uşă glisantă |
Cod articol | 946520 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197611956 |