Schuifdeurenset Veldbreedte 1×78 E
Artikelnummer:
946520
- Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
- Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productdetails
Omschrijving
Uitvoering:
de deuren zijn aan de binnenzijde versterkt en lopen in kogelgelagerde geleiderails. Afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. De voorbouwset bestaat uit 2 zij-aanslagen, 2 geleiderails en 2 deurbladen. De stellingvakken achter de schuifdeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden (uitzondering: achter schuifdeuren nr. 946520 (78 E breed) kunnen alleen legborden worden geplaatst, geen lades of uittrekbare legborden).
Kleur:
frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.