skjutdörrssats Fältbredd 1×78 E 1000 mm GARANT

Article no.: 946520
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Dörrarna har förstärkningar på insidan och löper kullagrade i styrskenor. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås. Monteringssatsen består av två sidoanslag, två styrskenor och två dörrblad. Hyllfälten bakom skjutdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor (undantag: Bakom skjutdörrar nr 946520 (78E breda) kan bara hyllor monteras, inga lådor eller utdragshyllor).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035,
dörrar signalblå RAL 5005, pulverbelagda.