Carcasă de energie cu prelungitor pentru cablu, Înălţime: 600mm

Cod articol: 927327 600
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Înălţime 600 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Număr prize tip F 2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate 25,4 kg
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927327 600
EAN / GTIN 4062406108540
Număr producător 927327 600

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă.
Echipat cu module de curent 2 × Cod 928470 Ref. DE250V/1, prelungitorul pentru furtun / cablu este bine înşurubat în podeaua carcasei. Lungime prelungitor pentru cablu 10 m. lungime prelungitor pentru furtun 10 m.

Echipare:

Modul Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. 0/1

Culoare:

Corp şi module gri deschis RAL 7035, partea frontală antracit RAL 7016, acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectaţi nr. maxim de module.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături