{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Sistem fixare GST | da | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus und Module | |
| partea descrisă, Gri antracit | Front | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Tip produs | Modul electric | |
| Lăţime | 400 mm | |
| Adâncime | 650 mm | |
| Înălţime | 700 mm | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Greutate | 28,2 kg |
| Cod articol | 927327 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406108557 | |
| Număr producător | 927327 700 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |