Carcasă de energie cu prelungitor pentru cablu, Înălţime: 800mm

Cod articol.: 927327 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Sistem fixare GST da
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus und Module
partea descrisă, Gri antracit Front
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Modul electric
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţime 800 mm
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 30,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 927327 800
EAN / GTIN 4062406108564
Număr producător 927327 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă.
Prelungitor pentru cablu rezistent la lovituri și protejat împotriva stropirii cu apă, categoria 2, conform BGI.
Echipat cu module de curent 2 × Cod 928470 Ref. DE250V/1, prelungitorul pentru furtun / cablu este bine înşurubat în podeaua carcasei. Lungime prelungitor pentru cablu 10 m. lungime prelungitor pentru furtun 10 m.
Cu panou gol suplimentar, pentru echiparea opţională a altor 3 module.

Echipare:

Modul Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. 0/1 şi 0/3

Culoare:

Corp şi module gri deschis RAL 7035, partea frontală antracit RAL 7016, acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectaţi nr. maxim de module.