WCGT 020104L IC30N Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 7° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol: 5504404
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5504404
EAN / GTIN 7291075143935
Număr producător 5504404
L-Număr L23950 3358

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 7° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: T
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 2.18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.97 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.59 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev