Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 3 mm

Cod articol: 275027 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,69 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,91 € / buc.
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU9310
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275027 3
EAN / GTIN 4062406378509

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030274134.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule