Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit 54-65 mm

Cod articol: 274203 54-65
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 26 mm
Lungimea totală L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Înălțimea funcției h1 24,8 mm
Înălțimea cozii h5 32 mm
Lungime activă 26 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului TNFFA 54L-3IQ
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274203 54-65
EAN / GTIN 7291075310931
Număr producător 2302561

Descriere

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături