PENTA 24-1.0-ISO IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Cod articol: 6004657
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Cod articol 6004657
EAN / GTIN 7291075322101
Număr producător 6004657
L-Număr L24080 52

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm