PCADL 24-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare.

Cod articol: 2802100
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2802100
EAN / GTIN 7291075335156
Număr producător 2802100
L-Număr L23920 2269

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 43.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate