PCHBL 26-24R Suporți cu două fețe de tăiere pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare și despicare

Cod articol: 2301688
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301688
EAN / GTIN 7291075188561
Număr producător 2301688
L-Număr L23920 1245

Descriere

Descriere:

Suporți cu două fețe de tăiere pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate