Foarfecă Kevlar®, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 763180 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru deschis
Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Griffe; Mechanik; Schneiden; Mechanik; Schneiden
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Tip produs Foarfecă speciale
Lungime de tăiere 21,5 mm
Proprietăți foarfece O singură mână
Recomandat pentru grosime Fibră Kevlar
Standard DIN EN IEC 60900
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală 150 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 763180 150
EAN / GTIN 4045197230058
Număr producător 9180

Descriere

Execuţie:

Din oţel îmbunătăţit. Mâner confortabil din plastic, cu arc de deschidere. Tăişuri cu dantură fină (57−59HRC) previn împingerea înainte a fibrelor la tăiere.

Aplicaţie:

Special pentru tăierea fibrelor Kevlar® (de ex. la reducerea tracţiunii la cablurile din fibră de sticlă).