ECI-H4M 625-1.25W62CFE4. IC900 4 freze cu 4 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru amortizarea zdruncinăturilor.

Cod articol.: 5667926
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667926
EAN / GTIN 7291075349375
Număr producător 5667926
L-Număr L24180 174

Descriere

Descriere:

4 freze cu 4 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru amortizarea vibrațiilor.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.024″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.625″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.005 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: Weldon