Jachetă Material elastic pentru domeniul industrial, negru / gri închis, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091414 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri grafit
Nuanță, negru Negru grafit
Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 63 %
Procentul de țesătură, Elastolefină 4 %
Temperatură, Spălare normală 70 °C
Temperatură, Spălare industrială 70 °C
Serie Industrie Stretch
Denumirea producătorului Bundjacke Industrie Stretch
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastolefină; Poliester
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare normală
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar pentru braț 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar pentru braț; Buzunar la piept; Buzunar interior
Închidere Nastur; Fermoar
Glugă nein
Caracteristici Cu material reflectorizant; Inserție stretch; Manșete reglabile; Închidere guler
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091414 S
EAN / GTIN 7330509761496
Număr producător 444418329998S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Ausführung:

Neue Industriekollektion mit 2-Wege-Stretch-Material für mehr Beweglichkeit und Tragekomfort. Robustes und strapazierfähiges Gewebe, dass sich hervorragend für die Industrieanwendung eignet. Kratzresistent dank verdeckter Knöpfe und Reißverschlüsse. Mit robusten Kunststoffreißverschlüssen. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797. Farb- und formstabil.
Bundjacke mit vorgeformten Ärmeln, verstellbarer Taille und Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen. Reflexstreifen an Ärmeln und Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit.
  • Brusttasche mit Balg und Patte.
  • Stifttasche am Ärmel.
  • Innenliegende Tasche.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Bundjacke in Farbkombination marineblau / kornblau unter Nr. 091413.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript