{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Reglabil pe înălţime | nein | |
| Înălţime | 7,1 m | |
| Cu braț | ja | |
| Lungime cu brațul extins | 3,834 m | |
| Lățime cu brațul extins | 2,708 m | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă înălțime | 6 m | |
| Platformă lăţime | 0,75 m | |
| Platformă adâncime | 1,8 m | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 8 m | |
| Pliabil | ja | |
| Mobil(ă) | ja | |
| Standard | DIN EN 1004 | |
| Clasa de încărcare | Clasa de sarcină 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 115159 | |
| EAN / GTIN | 4031405947573 | |
| Număr producător | 115159 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |