Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925, argintiu, 50,8 mm x 200 m

Cod articol.: 7100117763
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 9925
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea argintiu
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,051 m
Lungimea foliei 200 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) da
Rezistență la temperaturi de până la 155 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 7100117763
EAN / GTIN 00051131271722
Număr producător 7100117763
L-Număr L01110 823
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9925 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta a fost special dezvoltat pentru o vizibilitate ridicată în condiții grele, cum ar fi îmbrăcămintea de lucru și de lucru care este spălată industrial. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 9925 este fabricat din margele de sticlă oglindite de înaltă precizie conectate la o țesătură durabilă de 100% poliester. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 °C (100 cicluri conform ISO 6330-6N) și în rufele industriale la 75 °C (75 cicluri conform tabelului ISO 15797 4, metoda 2). Este, de asemenea, certificat pentru rufe industriale dezinfectante conform tabelului 1 ISO 15797, metoda 2 (50 cicluri la 75 °C). De asemenea, este posibilă curățarea uscată (50 cicluri conform ISO 3175-2). Materialul reflectorizant 3M 9925 este certificat conform standardului OEKO-teX 100 și nu conține substanțe iritante. Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
  • Foarte bună spălare în rufele industriale la 75 ° C cu uscare în basculant la 90 ° C sau finisare tunel la 155 ° C.
  • Foarte bună spălare într-un proces de spălare industrială dezinfectant la 75 ° C, cu uscare într-un pahar la 90 ° C sau finisarea tunelului la 155 ° C.
  • Potrivit pentru utilizarea pe țesături sensibile care pot fi curățate numai chimic
  • Certificat conform standardului OEKO-teX 100