Șurubelniță cu cap plat, diametru 2,4 mm, lungime 92 mm

Cod articol.: 70090004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru vârf 2,4 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Diametrul arborelui 7 mm
Lungimea totală 95 mm
Greutate totală 18 g

Identificare și clasificare

Cod articol 70090004
EAN / GTIN 4018754040803
Număr producător 70090004
L-Număr L60010 186
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cu manşon de ghidare

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 92 mm
  • Diametrul tijei sculei: 7 mm
  • Diametrul vârfului sculei: 2,4 mm
  • Greutate (g): 18g
  • Greutate kg: 0,02kg