Cilindru de colț

Cod articol.: 6977
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea gri
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 3 buc.
Diametru exterior roată/rolă 50 mm
Lățime roată/rolă 18 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare altele
Tip produs Cărucior pentru mobilă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Capacitate portantă max. 150
Lăţime totală 361 mm
Adâncime totală 177 mm
Înălţimea totală 87 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 6977
EAN / GTIN 4017976069777
Număr producător 6977
L-Număr L90070 78
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Niedrige Ladehöhe, sicherer Transport. Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Ladefläche mit Antirutsch-Auflage. 3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 50 x 18 mm, Naben mit Fadenschutz und Präzisions-Rillenkugellager. Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück in einem robusten Kunststoffkoffer.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 150
  • Gesamtlänge (mm): 361
  • Gesamtbreite (mm): 177
  • Gesamthöhe (mm): 87
  • Ladeflächenhöhe (mm): 16
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 50 x 18
  • Hinweis: 1 Satz = 4 Stück, Tragkraft pro Stück = 150 kg