Bit TORQ-SET®-Mplus, 1/4 inch, Profil TORQ-SET®: 6

Cod articol.: 675360 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil TORQ-SET® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Recomandat pentru utilizare mașini da
Lungimea lamei 25 mm
Dimensiune motor, Locaş hexagonal 1/4 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne 6
Diametrul lamei 4,7 mm
Tip produs Biţi/lame
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN ISO 1173
Lungimea totală 25 mm
Set Nein
Acţionare Locaş hexagonal
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675360 6
EAN / GTIN 4013288033123
Număr producător 05066628001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului de înşurubare TORQ-SET® utilizat în special în industria aeronautică.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.