• Acest produs este disponibil numai pentru clienţi persoane juridice.

Malerspachtel 20mm

Cod articol.: 56022320
Preț per 1 Stück
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Stück (cu TVA)
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
Produktart Malerspachtel
Material, Griff Holz
Breite Werkzeugblatt 20 mm
Länge gesamt 200 mm
Gewicht 44 g
Norm DIN 7216
Stiel / Griff Griff

Identificare și clasificare

Cod articol 56022320
EAN / GTIN 4022668223207
Număr producător 56022320
L-Număr L60010 6906
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • DIN 7216
  • With oval wooden handle
  • Flexible, sharpened blade

Cecha szcz.:

  • Blade width: 20 mm
  • Length mm (L): 200 mm
  • Weight: 44g
  • Width mm (b): 30 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript