Echer pentru flanşe, Lungimea tijei: 300mm

Cod articol.: 456600 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime braţ 300 mm
Lățime braț 30 mm
Grosime braț 5 mm
Tip produs Echer pentru flanşe
Material oțel
Suprafaţă galvanizat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 456600 300
EAN / GTIN 4062406094584
Număr producător 456600 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Oţel, galvanizat.
Muchii şi suprafeţele plane finisate corespunzător.

Aplicaţie:

Echer special pentru instalatori pentru alinierea rapidă a flanşei.