{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | ZDHT 150508FR-F10 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 9,31 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 5,56 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 17,88 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 17,88 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 5,56 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 4,74 mm | |
| Unghi teşitură | 55 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | ZDHT 150508FR-F10 | |
| Execuție spargere așchii | MFP-GF | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7705 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7705 | |
| Placă de tăiere grosime | 5,56 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | ZDHT150508 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | ZDHT150508 | |
| Denumire Inserție de tăiere | ZDHT 150508FR-F10 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 9 buc. | |
| Greutate | 9 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare | 2,5 |
| Cod articol | 211764 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406681920 | |
| Număr producător | 211764 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |