Film poliesteric 3M™ ET 1350F-1, galben, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Cod articol.: 7100091783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 19 buc.
  • Pași de comandă: 19 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ 1350
Denumirea producătorului 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea galben
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare; Izolowanie; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; Se poate inscripţiona; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți
Lungime 66 m
Lăţime 12 mm
Concentrație 0,06 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100091783
EAN / GTIN 04054596154780
Număr producător 7100091783
L-Număr L01310 1902
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de izolație 3M™ 1350 este o bandă de poliester de uz general, cu un adeziv din cauciuc termorigid, care asigură o aderență excelentă. Potrivit pentru temperaturi ridicate, această bandă adezivă oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi. Conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Grosimea peliculei este disponibilă în 2 versiuni: 1 mil. și 2 mil
  • Imprimabil
  • Rezistent la solvenți fără întărire termică
  • Timp de depozitare excelent
  • Proprietăți ignifuge aprobate de UL
  • Clasa 130°C/CSA certificată UL
  • Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
  • Ignifug la ul® 510
  • imprimabilă
  • Certificare UL® clasa B (130°C)e 17385 OANZ 2
  • Material purtător: Folie de poliester

Recomandare:

  • Fixarea firelor de conectare și poziționarea
  • Acoperiți bandajul pentru bobine și condensatoare
  • Kern și izolarea stratului, precum și bandajarea terminatoare a transformatoarelor mici
  • Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor