{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ 1350 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2 | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | galben | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură max. | 130 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Izolowanie; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; Se poate inscripţiona; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți | |
| Lungime | 198 m | |
| Lăţime | 1.219 mm | |
| Concentrație | 0,06 mm |
| Cod articol | 7000009092 | |
| EAN / GTIN | 04710367062547 | |
| Număr producător | 7000009092 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |