3M™ ET 1350F-1 Film de poliester, alb, 19 mm x 66 m, 0,06 mm

Cod articol.: 7100092932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ 1350
Denumirea producătorului 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare; Izolowanie; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; Se poate inscripţiona; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți
Lungime L 66 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 0,06 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100092932
EAN / GTIN 04054596154841
Număr producător 7100092932
L-Număr L01310 2085
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de izolație 3M™ 1350 este o bandă de poliester de uz general, cu un adeziv din cauciuc termorigid, care asigură o aderență excelentă. Potrivit pentru temperaturi ridicate, această bandă adezivă oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi. Conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Grosimea peliculei este disponibilă în 2 versiuni: 1 mil. și 2 mil
  • Imprimabil
  • Rezistent la solvenți fără întărire termică
  • Timp de depozitare excelent
  • Proprietăți ignifuge aprobate de UL
  • Clasa 130°C/CSA certificată UL
  • Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
  • Ignifug la ul® 510
  • imprimabilă
  • Certificare UL® clasa B (130°C)e 17385 OANZ 2
  • Material purtător: Folie de poliester

Recomandare:

  • Fixarea firelor de conectare și poziționarea
  • Acoperiți bandajul pentru bobine și condensatoare
  • Kern și izolarea stratului, precum și bandajarea terminatoare a transformatoarelor mici
  • Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor