{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ZeroClamp | |
| Denumirea producătorului | ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen) | |
| Lungime | 500 mm | |
| Lăţime | 400 mm | |
| Înălţime | 44 mm | |
| Diametru vas de strângere | 120 mm | |
| Număr de flanşe de strângere | 4 buc. | |
| Material | aluminiu | |
| Recomandată pentru tipul maşinii | MAZAK VARIAX 500 | |
| Gaură indexare existentă | da | |
| Tip produs | Placă de bază |
| Cod articol | 360014 14014 | |
| EAN / GTIN | 4045197777188 | |
| Număr producător | 360014 14014 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |