Alu-Box Midi; 81l; IM: 750x350x310mm

Cod articol.: 40862
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cutie de aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 40862
EAN / GTIN 4003866408627
Număr producător 40862
L-Număr L90010 1304
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Soluția sigură și economică de transport și depozitare cu un design compact.
Cutie universală din aluminiu.
Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
Capac cu auto-reținere.
Capac adânc trasat fără colțuri de stivuire.
Stabilitate ridicată datorită ramei superioare, a ramei marginale și a ramei inferioare realizate din profile de aluminiu complet sudate.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Perle de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
Încuietori pliabili cu încuietori cu fișă. Poate fi securizat suplimentar cu sigilii de plumb sau cu un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
Mânere cu arc de mare rezistență pe fețele de capăt.
Mânerul din față al carcasei pentru 40860 și 40861.

Caracteristică:

Greutate 5,5 kg
Dimensiunea interioară L x l x l x h 750 mm × 350 mm × 310 mm
Înălțime interioară 310 mm
Lungime interioară 750 mm
Material aluminiu
Volumul 81 l
Lățimea exterioară 400 mm
Înălțime exterioară 330 mm
Lungime exterioară 800 mm