Lamă de debavurare HSS acoperit cu TiN N1

Cod articol: 839030 N1
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.865 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 2,6 mm
Lungimea totală 20 mm
Material HSS-TiN
Tip N1
Utilizabil pe dreapta
Pentru debavurarea oţel, aluminiu
Strat de acoperire TiN
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Număr producător BN1012

Descriere

Notă:

Lamele de tip N pot fi utilizate numai cu următoarele scule cu Cod: 839150; 839120; 839140; 839170 şi 839890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii