Dulap de montat pe perete cu uşi batante cu geam, Lăţime în G: 20

Cod articol.: 943903 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit Da
Corpus lățime utilă 450 mm
Corpus adâncime utilă 325 mm
Corpus înălțime utilă 445 mm
Cu grilă de perete perforată Da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate Da
Cu cârlige / suporturi Nein
Corpus lăţime în G 20
Corpus adâncime în G 16
Capacitate portantă 250 kg; 65 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da; da
Partea descrisă Schrankgehäuse innen; Fachboden
Tip produs Dulap de montat pe perete
Poziția de montare Fixare pe perete
Greutate 18 kg
Situația instalării și montării Montare pe perete
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 500 mm
Adâncimea totală 400 mm
Înălţimea totală 600 mm
Corpus lățime 500 mm
Corpus adâncime 400 mm
Corpus înălțime 600 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 943903 20
EAN / GTIN 4062406136154
Număr producător 943903 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm. Peretele din spate cu găuri de 9×9 mm □ la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix. Poate fi închisă cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică cu ştift. La cerere poate fi livrat cu peretele posterior închis. Trecere pentru cablu în partea superioară a dulapului.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante cu geam.

Livrare:

Dulap cu raft şi elemente de fixare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Tipuri diferite de pereţi necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.