{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM2 | |
⌀ carcasei D | 32 mm | |
Lungime utilă B | 64 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 15 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 19,5 mm | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 200 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320645 2 | |
EAN / GTIN | 4045197773654 | |
Număr producător | 320645 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 2
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
186,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
233,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 200 kg | 200 kg |
⌀ carcasei D | 32 mm | 45 mm |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | 0,005 mm |
Con Morse | CM2 | CM2 |
Lungime utilă B | 64 mm | 76 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 15 mm | 20 mm |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare |